Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3314J-1-102E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3314J-1-102E
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3314J-1-102E
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W, SMD, oben, 3314J-1-102E
Artikel-Nr.:
     4502-76E3812
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314J-1-102E
EAN/GTIN:
     4099879895134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 3314J-1-102E, Bourns SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.25 W Features * Aufbaumontage / Single Turn / Cermet Industrial / Versiegelt * Kompatibel mit oberflächenmontierten Fertigungsverfahren * Kompatibel mit gängigen Vakuum-Bestückungsautomaten * Seitenverstellung verfügbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
210 °
Drehbereich (mechanisch):
240 °
Einstellung:
oben
Höhe:
2.55 mm
Kontaktabstand:
RM 2,35
Länge:
4.5 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
500
Frei Haus
ab € 0,733*
€ 0,974*
500
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,29*
10
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,42*
1 Tag
3004
5
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.