Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 kΩ, 0.25 W, SMD, seitlich, 3224J-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 kΩ, 0.25 W, SMD, seitlich, 3224J-
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 kΩ, 0.25 W, SMD, seitlich, 3224J-
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 500 kΩ, 0.25 W, SMD, seitlich, 3224J-
Artikel-Nr.:
     4502-76E2128
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224J-1-504E
EAN/GTIN:
     4099879892454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 3224J-1-504E, Bourns SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 500 kΩ, 0.25 W Features * Aufbaumontage 4 mm Vierkant / Multiturn Cermet / Industrie / Abgedichtet * Versiegelt, um der Verarbeitung von Platinenwäsche zu widerstehen * Pick-and-Place-Zentrierung, mit bündiger Einstellung
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.6 mm
Drehbereich (elektrisch):
4320 °
Einstellung:
seitlich
Höhe:
3.71 mm
Kontaktabstand:
RM 4,8
Länge:
4.8 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
12
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
500 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 6,53*
2 Tage
636
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 6,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.