Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 100 µH, 700 mA, SRN6045-101M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 100 µH, 700 mA, SRN6045-101M
Leistungsdrossel, SMD, 100 µH, 700 mA, SRN6045-101M
Leistungsdrossel, SMD, 100 µH, 700 mA, SRN6045-101M
Artikel-Nr.:
     4502-76D8169
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN6045-101M
EAN/GTIN:
     4099889044706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsdrossel, SRN6045-101M, BOURNS Features * Halbgeschirmte Konstruktion * Hoher Nennstrom * Bauteilhöhe 4,5 mm * Halogenfrei * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Notebook-Computer * Digitale Videokameras * Fernsehgeräte, LCD-Bildschirme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
700 mA
Gleichstromwiderstand:
494 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 22
Höhe:
4.5 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
6 mm
Messfrequenz:
796 kHz
Sättigungsstrom:
800 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 100 μh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
1 Tag
21000
1000
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,233*
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,32*
1 Tag
1383
3
€ 5,95*
ab € 2,7176*
€ 6,732*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.