Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN6045 SMD Induktivität, 100 μH 800mA mit Ferrit-Kern, 6045 Gehäuse 6mm / ±20%, 5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729606
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN6045-101M
EAN/GTIN:
     5059043563138
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 800mA
Gehäuse-Form = 6045
Länge = 6mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 6 x 6 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 494mΩ
Serie = SRN6045
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 5MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Halbmagnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRN6045. Halb geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SRN6045 von Bourns bieten einen Induktivitätsbereich von 1–220 μH und einen Nennstrom von bis zu 8 A. Geeignet für die Automobilindustrie, da diese Induktivitäten gemäß AEC-Q200 zertifiziert sind. Anwendungsbereich. Kfz-Systeme: Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Beleuchtung, Unterhaltung DC/DC-Wandler Netzteile Fernsehgeräte Digitales Video
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
800mA
Gehäuse-Form:
6045
Länge:
6mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
6 x 6 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
494mΩ
Serie:
SRN6045
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
5MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 100 μh, smd drossel, 1729606, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN6045101M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1 Tag
21000
1000
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,223*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,32*
1 Tag
1383
3
€ 5,95*
ab € 2,7176*
€ 6,722*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.