Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN6045-101M INDUKTIVITÄT 100UH 0.7A 20% HALBGESCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786983
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN6045-101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RMS-Strom Irms: 700 mA
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: SRN6045
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 800 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.494 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 100 μh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN6045-101M, 2786983, 278-6983
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139
    21000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,177*
    € 0,223*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,32*
    1 Tag
    1383
    3
    € 5,95*
    ab € 2,7176*
    € 6,722*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 223,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.