Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD 2220, X5R, CKG57NX5R1H226M500J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD 2220, X5R, CKG57NX5R1H226M500J
Keramik-Kondensator, 22 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD 2220, X5R, CKG57NX5R1H226M500J
Artikel-Nr.:
     4502-76D1950
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CKG57NX5R1H226M500JH
EAN/GTIN:
     4099879801227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, CKG57NX5R1H226M500JH, TDK Features * Höhere mechanische Beständigkeit wird durch die Metallrahmenstruktur erreicht * Doppelte Kapazität wird durch eine Doppelstapelstruktur ohne Änderung der Grundfläche realisiert * Niedrigerer ESR und ESL als Al-Kappen * C0G-Temperaturkennlinie, die eine ausgezeichnete stabile Temperatur- und DC-Vorspannungscharakteristik aufweist, ist anwendbar * Die Montage auf Al-Tafel ist anwendbar
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2220
Dielektrikum:
X5R
Kapazität:
22 µF
Länge:
5.7 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,07*
1
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,41*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.