Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Sicherungshalter, 3AG, 20 A, 600 V, Chassismontage, 03540802ZXGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offener Sicherungshalter, 3AG, 20 A, 600 V, Chassismontage, 03540802ZXGY
Offener Sicherungshalter, 3AG, 20 A, 600 V, Chassismontage, 03540802ZXGY
Artikel-Nr.:
     4502-75P1546
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03540802ZXGY
EAN/GTIN:
     4099891884116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsblock, 03540802ZXGY, LITTELFUSE Ein flacher Sicherungsblock mit individuellen Barrieren, die die Sicherungsclips verstärken und gleichzeitig einen besseren Schutz gegen Beschädigung der Clips und Stromschlag bieten. Das einzigartige Design ermöglicht die Selbstausrichtung der Clips zur Sicherungskappe. Dies und ein einteiliger Clip/Anschluss gewährleisten einen geringen Kontaktwiderstand. Durch die Verwendung von Federklemmen aus Messing wurden höhere Stromstärken erreicht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Sicherungsblock
Befestigungsart:
Chassismontage
Einbaudurchmesser:
6.35 mm
Für Sicherung:
3AG
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,14*
€ 4,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.