Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Sicherungshalter, 3AG, 15 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 03540101ZXGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offener Sicherungshalter, 3AG, 15 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 03540101ZXGY
Offener Sicherungshalter, 3AG, 15 A, 600 V, Leiterplattenmontage, 03540101ZXGY
Artikel-Nr.:
     4502-75P1531
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03540101ZXGY
EAN/GTIN:
     4099891883966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
Sicherungsblock, 03540101ZXGY, LITTELFUSE Ein flacher Sicherungsblock mit individuellen Barrieren, die die Sicherungsclips verstärken und gleichzeitig einen besseren Schutz gegen Beschädigung der Clips und Stromschlag bieten. Das einzigartige Design ermöglicht die Selbstausrichtung der Clips zur Sicherungskappe. Dies und ein einteiliger Clip/Anschluss gewährleisten einen geringen Kontaktwiderstand. Durch die Verwendung von Federklemmen aus Messing wurden höhere Stromstärken erreicht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Sicherungsblock
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Einbaudurchmesser:
6.35 mm
Für Sicherung:
3AG
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00397 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,73*
50
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,77*
2 Tage
1553
1
€ 14,99*
ab € 0,82*
€ 2,05*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.