| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P1458 Herst.-Nr.: 03455LS4X EAN/GTIN: 4099891883232 |
| | |
|
| | |
| Halter für Sicherungen, 03455LS4X, LITTELFUSE Die stoßsicheren Sicherungshalter für die Schalttafelmontage sind so konzipiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 60127-6 ausgeschlossen ist. Ermöglicht die Reduzierung des Lagerbestands an Gehäusen und bietet die Möglichkeit, die Knöpfe auszutauschen. Die Antitease-Funktion verhindert eine Unterbrechung des Stromkreises, wenn der Knopf versehentlich gedrückt wird. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schnellanschluss | Ausführung der Kappe: | Schlitz | Ausführung: | Sicherungshalter | Befestigungsart: | Panelmontage | Für Sicherung: | 5 x 20 mm | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 10 A | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung |
| | |
| |