Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 03450701ZX010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 03450701ZX010
Sicherungshalter, 03450701ZX010
Artikel-Nr.:
     4502-75P1239
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03450701ZX010
EAN/GTIN:
     4099891881047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Halter für Sicherungen, 03450701ZX010, LITTELFUSE Geschlossene Sicherungshalter für 3AG- und 3AB-Sicherungen zur Schalttafelmontage sind so konstruiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 60127-6 ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Sicherungshalter
Befestigungsart:
Panelmontage
Für Sicherung:
6,35 x 32 mm
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.