Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 03450701X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 03450701X
Sicherungshalter, 03450701X
Artikel-Nr.:
     4502-75P1238
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03450701X
EAN/GTIN:
     4099891881030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Halter für Sicherungen, 03450701X, LITTELFUSE Geschlossene Sicherungshalter für 3AG- und 3AB-Sicherungen zur Schalttafelmontage sind so konstruiert, dass die Möglichkeit eines elektrischen Schlags gemäß der IEC-Norm 60127-6 ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Sicherungshalter
Befestigungsart:
Panelmontage
Für Sicherung:
6,35 x 32 mm
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.