Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 03420014H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 03420014H
Sicherungshalter, 03420014H
Artikel-Nr.:
     4502-75P1169
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03420014H
EAN/GTIN:
     4099891880347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Sicherungshalter, 03420014H, LITTELFUSE Geschlossener Sicherungshalter zur Schalttafelmontage für 3AG/AB-Sicherungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung der Kappe:
Fingergrip
Ausführung:
Sicherungshalter
Befestigungsart:
Panelmontage
Für Sicherung:
6,35 x 32 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.