Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, rückstellbar, radial, 16 V (DC), 100 A, 11.9 A (Trip), 7 A (Hold)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, rückstellbar, radial, 16 V (DC), 100 A, 11.9 A (Trip), 7 A (Hold)
PTC-Sicherung, rückstellbar, radial, 16 V (DC), 100 A, 11.9 A (Trip), 7 A (Hold)
Artikel-Nr.:
     4502-75P0891
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF3246-000
EAN/GTIN:
     4099891877569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PTC-Sicherung, RF3246-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-Video-Empfänger * Industrielle Steuerungen * Transformatoren * Computer Hauptplatinen * Modems * USB-Hubs, Ports und Peripheriegeräte * CD-ROMs * Spielautomaten * IEEE-1394-Anschlüsse * Batteriepacks * Telefone * Faxgeräte * Analoge und digitale Leitungskarten * Druckers
Weitere Informationen:
Ansprechzeit:
3.5 s
Auslösestrom:
11.9 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
7 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 240,00*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.