Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, rückstellbar, radial, 16 V (DC), 100 A, 6.8 A (Trip), 4 A (Hold),


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, rückstellbar, radial, 16 V (DC), 100 A, 6.8 A (Trip), 4 A (Hold),
PTC-Sicherung, rückstellbar, radial, 16 V (DC), 100 A, 6.8 A (Trip), 4 A (Hold),
Artikel-Nr.:
     4502-75P0872
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF3203-000
EAN/GTIN:
     4099891877378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PTC-Sicherung, RF3203-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-Video-Empfänger * Industrielle Steuerungen * Transformatoren * Computer Hauptplatinen * Modems * USB-Hubs, Ports und Peripheriegeräte * CD-ROMs * Spielautomaten * IEEE-1394-Anschlüsse * Batteriepacks * Telefone * Faxgeräte * Analoge und digitale Leitungskarten * Druckers
Weitere Informationen:
Ansprechzeit:
1.7 s
Auslösestrom:
6.8 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
4 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
€ 8,00*
1
€ 8,95*
€ 9,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (€ 0,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.