| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P0702 Herst.-Nr.: 60R040XPR EAN/GTIN: 4099891875671 |
| | |
|
| | |
| PTC-Sicherung, 60R040XPR, LITTELFUSE Das radial bedrahtete Gerät ist als Überstromschutz für Anwendungen (≤60V) konzipiert, bei denen Platz keine Rolle spielt und ein rücksetzbarer Schutz bevorzugt wird. Features * Ausgehärtetes, flammhemmendes Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt die Anforderungen nach UL 94V-0 * Schnelle Auslösezeit * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei Anwendungen * USB-Hubs, Ports und Peripheriegeräte * IEEE-1394-Anschlüsse * Computer und Peripheriegeräte * Motorenchutz * Allgemeine Elektronik * Kraftfahrzeuge Anwendungen * Industrielle Steuerung * Transformatoren Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00024 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung |
| | |
| |