Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellbare Sicherung, 16R300GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückstellbare Sicherung, 16R300GU
Rückstellbare Sicherung, 16R300GU
Artikel-Nr.:
     4502-75P0655
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     16R300GU
EAN/GTIN:
     4099891875206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PTC-Sicherung, 16R300GU, LITTELFUSE Radial geleitete PTCs sind für einen rücksetzbaren Überstromschutz ausgelegt und eignen sich für eine breite Palette von Elektronikanwendungen. Mit einer maximalen Spannung von 16 Volt und einem maximalen Kurzschlusswert von 100 Ampere sind sie eine ideale Lösung für den USB-Schutz. Features * Schnelle Auslösezeit * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei Anwendungen * Computer und Peripheriegeräte * Jede USB-Anwendung * Allgemeine Elektronik
Weitere Informationen:
Ansprechzeit:
1 s
Auslösestrom:
5.1 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
3 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,175*
2 Tage
363
1
€ 14,99*
ab € 0,425*
€ 0,897*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,326*
€ 1,287*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC33151
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.