Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, 1206L016WR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, 1206L016WR
PTC-Sicherung, 1206L016WR
Artikel-Nr.:
     4502-75P0612
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1206L016WR
EAN/GTIN:
     4099891874773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PTC-Sicherung, 1206L016WR, LITTELFUSE Der bleifreie, oberflächenmontierbare, rücksetzbare PPTC bietet Überstromschutz für Anwendungen, bei denen der Platz knapp ist und ein rücksetzbarer Schutz gewünscht wird. Features * Schnelle Reaktion auf Fehlerströme * Kompaktes Design spart Platz auf der Leiterplatte * Niedriger Widerstand * Niedriges Profil * Kompatibel mit Hochtemperaturloten Anwendungen * USB-Peripheriegeräte * Festplattenlaufwerke * CD-ROMs * Plug-and-Play-Schutz für Motherboards und Peripheriegeräte * Mobile Telefone - Batterie- und Portschutz * Festplattenlaufwerke * PDAs/Digitale Kameras * Anschlussschutz für Spielkonsolen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,44*
2 Tage
36805
5
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,561*
10
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,60*
5
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,621*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS120630V016
ab € 0,106*
Ähnlich
Littelfuse
NANOASMDC016F-2
ab € 0,215*
Ähnlich
Multicomp
MC011409
ab € 0,0591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.