| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P0360 Herst.-Nr.: 0407004.WR EAN/GTIN: 4099891872250 |
| | |
|
| | |
| Sicherung, 0407004.WR, LITTELFUSE Diese 100% bleifreie, RoHS-konforme und halogenfreie Sicherung wurde speziell für den Überstromschutz von Stromkreisen entwickelt, die unter hohen Umgebungstemperaturen von bis zu 150º C und hohen Einschaltströmen arbeiten. Das allgemeine Design gewährleistet eine hervorragende Temperaturstabilität und Leistungszuverlässigkeit. Diese Sicherung mit hoher I²t-Zeitverzögerung ist so konzipiert, dass sie einem extrem hohen Einschaltstrom standhält, um ein unerwünschtes Auslösen der Sicherungen zu vermeiden. Features * Sowohl für bleihaltiges als auch bleifreies Reflow-/Wellenlöten geeignet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PH | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung |
| | |
| |