Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 527 095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 527 095
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 527 095
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 527 095
Inkremental Drehgeber, 5 V, 0 527 095
Artikel-Nr.:
     4502-75E100
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 527 095
EAN/GTIN:
     4099889455618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hengstler
drehgeber inkremental
Inkrementale Drehgeber Typ Hengstler RI 32. Mit hoher Laufleistung durch Kugellager und kleinem Drehmoment, für kleinere Geräte; Wellendurchmesser: 6,0 mm, Wellenbelastung: radial 10 N, axial 5,0 N, Drehzahl: max. 6000 min, Drehmoment: 0,05 Ncm, Schutzart: IP 50, Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C, Anschlussart: 1,5 m Kabel radial, Gehäuse: Kunststoff, Flansch: Aluminium, Gewicht: 50 g. Ausführung Gegentakt 5,0 VDC ±10 % Typ RI 32-0/. Technische Merkmale (Typ, Auflösung bzw. Anzahl der Messschritte (Teilungen) innerhalb eines Messbereiches): 100AR.11DB, Auflösung 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkremental Drehgeber
Spannung:
5 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1674 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Drehimpulsgeber, Inkrementaldrehgeber, Linearweggeber, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.702,72*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1.743,86*
€ 2.075,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.727,75*
€ 2.056,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1.705,49*
€ 2.029,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.702,72*
€ 2.026,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hengstler
1 761 026
ab € 171,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.