Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 100 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0603, C0G, CGA3E2C0G1H101J080A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 100 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0603, C0G, CGA3E2C0G1H101J080A
Keramik-Kondensator, 100 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0603, C0G, CGA3E2C0G1H101J080A
Artikel-Nr.:
     4502-75D9263
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2C0G1H101J080AA
EAN/GTIN:
     4099879797056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, CGA3E2C0G1H101J080AA, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. * Eine monolithische Struktur gewährleistet überlegene mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit * Niedrige ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsentwurf, der eng mit den theoretischen Werten übereinstimmt * Geringe Eigenerwärmung und hoher Welligkeitswiderstand durch niedrigen ESR. * AEC-Q200-konform.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
100 pF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0331*
100
€ 5,90*
ab € 0,0159*
€ 0,0545*
1 Tag
9234
10
€ 14,99*
ab € 0,023*
€ 0,1415*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0331*
€ 0,0394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0324*
€ 0,0386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C101J5GACAUTO
ab € 0,0196*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035A101JAT4A
ab € 0,00886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.