Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1.5 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, C2012X7R1H155K125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1.5 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, C2012X7R1H155K125A
Keramik-Kondensator, 1.5 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, C2012X7R1H155K125A
Artikel-Nr.:
     4502-75D6955
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7R1H155K125AC
EAN/GTIN:
     4099879790323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, C2012X7R1H155K125AC, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. * Eine monolithische Struktur gewährleistet überlegene mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit * Niedrige ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsentwurf, der eng mit den theoretischen Werten übereinstimmt * Geringe Eigenerwärmung und hoher Welligkeitswiderstand durch niedrigen ESR Anwendungen * Allgemeine elektronische Ausrüstung * Mobile Kommunikationsausrüstung * Stromversorgungsschaltung * Ausrüstung für Büroautomation * TV, LED-Displays * Servers, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1.5 µF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.