Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, C2012X7R1H105K125AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, C2012X7R1H105K125AB
Keramik-Kondensator, 1 µF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, C2012X7R1H105K125AB
Artikel-Nr.:
     4502-75D6946
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7R1H105K125AB
EAN/GTIN:
     4099879790316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, C2012X7R1H105K125AB, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. * Eine monolithische Struktur gewährleistet überlegene mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit * Niedrige ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsentwurf, der eng mit den theoretischen Werten übereinstimmt * Geringe Eigenerwärmung und hoher Welligkeitswiderstand durch niedrigen ESR Anwendungen * Allgemeine elektronische Ausrüstung * Mobile Kommunikationsausrüstung * Stromversorgungsschaltung * Ausrüstung für Büroautomation * TV, LED-Displays * Servers, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 µF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,081*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0814*
1 Tag
352000
2000
Frei Haus
ab € 0,082*
€ 0,144*
10
€ 5,90*
ab € 0,0428*
€ 0,1966*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,628* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C105K4T2A
ab € 0,0488*
Ähnlich
TDK
CGA4J3X7R1H105K125AE
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.