Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0402, X7R, C1005X7R1H102K050BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0402, X7R, C1005X7R1H102K050BA
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0402, X7R, C1005X7R1H102K050BA
Artikel-Nr.:
     4502-75D4557
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1005X7R1H102K050BA
EAN/GTIN:
     4099879789068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, C1005X7R1H102K050BA, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. * Eine monolithische Struktur gewährleistet überlegene mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit * Niedrige ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsentwurf, der eng mit den theoretischen Werten übereinstimmt * Geringe Eigenerwärmung und hoher Welligkeitswiderstand durch niedrigen ESR Anwendungen * Allgemeine elektronische Ausrüstung * Mobile Kommunikationsausrüstung * Stromversorgungsschaltung * Ausrüstung für Büroautomation * TV, LED-Displays * Servers, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
1 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0065*
€ 0,01036*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0163*
100
€ 5,90*
ab € 0,00607*
€ 0,02869*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,0142
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 0,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
CGA2B2X7R1H102K050BA
ab € 0,0056*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y102KXACW1BC
ab € 0,004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.