Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,1 pF, SMD 0402, C0G, C1005C0G1H010B050B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,1 pF, SMD 0402, C0G, C1005C0G1H010B050B
Keramik-Kondensator, 1 pF, 50 V (DC), ±0,1 pF, SMD 0402, C0G, C1005C0G1H010B050B
Artikel-Nr.:
     4502-75D4151
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1005C0G1H010B050BA
EAN/GTIN:
     4099879788795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, C1005C0G1H010B050BA, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. * Eine monolithische Struktur gewährleistet überlegene mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit * Niedrige ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsentwurf, der eng mit den theoretischen Werten übereinstimmt * Geringe Eigenerwärmung und hoher Welligkeitswiderstand durch niedrigen ESR Anwendungen * Allgemeine elektronische Ausrüstung * Mobile Kommunikationsausrüstung * Stromversorgungsschaltung * Ausrüstung für Büroautomation * TV, LED-Displays * Servers, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 pF
Länge:
1 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±0,1 pF
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1pf, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.