Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-136-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-136-
IEC-Eingangsfilter-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-136-
Artikel-Nr.:
     4502-75D3092
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-136-814
EAN/GTIN:
     4099891555641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Polarisationsfilter
Polfilter
lwl steckverbinder
Einspeisemodule mit Netzfilter, 3-136-814, Schurter IEC-Geräteanschluss C20 mit Filter, Netzschalter 2-polig Features * Netzschalter nicht beleuchtet * Mit EMC-Abschirmung * Kompakte Größe * Ideal für Anwendungen mit hohen transienten Lasten * V-Lock Kabelhalterung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C20
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 100 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 28,99*
€ 37,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 27,52*
€ 39,78*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 24,99*
€ 39,80*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 41,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.