| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2588683 Herst.-Nr.: 3-136-814 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = EC12 Anzahl Sicherungen = None Schaltertyp = 2-polig Anschlussart = Flachsteckverbinder Weitere Informationen: | | Serie: | EC12 | Anzahl Sicherungen: | None | Schaltertyp: | 2-polig | Anschlussart: | Flachsteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2588683, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 3136814, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,89* | € 37,95* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,58* | € 39,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 25,09* | € 39,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,50* | € 41,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 759,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|