|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-74S4460 Herst.-Nr.: MIKROE-1283 EAN/GTIN: 0100000022023 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Speicherkarten Typ MIKROE microSD card 8 GB with adapter. MicroSD Karte, mit 8,0 GB Speicher und Adapter, passend für den Gebrauch von microSD und MMC/SD Slots auf mikroElektronika Entwicklungs- und Erweiterungsboards. Typ: MIKROE-1283, Speicherkarte Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | microSD-Karte | Farbe: | schwarz | Speicher: | 8 GB | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb, micro sd, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
|  |  |
| |