Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 430 V, 10000 A, 350 V (DC), 275 V (AC), 190 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 430 V, 10000 A, 350 V (DC), 275 V (AC), 190 J
Varistor, radial, VS 430 V, 10000 A, 350 V (DC), 275 V (AC), 190 J
Artikel-Nr.:
     4502-74P6887
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V20E275PL2B7
EAN/GTIN:
     4099891837525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V20E275PL2B7, Littelfuse Der V20E275PL2B7 ist ein Epoxid beschichteter, radial bedrahteter Varistor, der für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Spitzenstromwerte und eine hohe Energieabsorptionsfähigkeit erfordern. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Transiente Überspannungsschutzgeräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen * AC-Stromanzapfungen * AC-Leistungsmessgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
190 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
10000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
275 V
Nennspannung (DC):
350 V
Rastermaß:
11 mm
Varistor Spannung (typ.):
430 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.