Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V18ZS05PX2855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V18ZS05PX2855
Varistor, V18ZS05PX2855
Artikel-Nr.:
     4502-74P6792
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V18ZS05PX2855
EAN/GTIN:
     4099891836573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V18ZS05PX2855, Littelfuse Der V18ZS05PX2855 ist ein radial bedrahteter Varistor (MOV), der für den Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entwickelt wurde. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Motorsteuerung * Telecom * Magnetspule * Stromversorgungsstromkreise
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
0.17 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
100 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
10 V
Nennspannung (DC):
14 V
Rastermaß:
6 mm
Varistor Spannung (typ.):
18 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0916*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.