Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V18ZC40P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V18ZC40P
Varistor, V18ZC40P
Artikel-Nr.:
     4502-74P6788
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V18ZC40P
EAN/GTIN:
     4099891836535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V18ZC40P, Littelfuse Der V18ZC40P ist ein radial bedrahteter Varistor (MOV), der für den Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entwickelt wurde. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Motorsteuerung * Telecom * Magnetspule * Stromversorgungsstromkreise
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
80 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
2000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
10 V
Nennspannung (DC):
14 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
18 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00251 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.