Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V18ZC2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V18ZC2P
Varistor, V18ZC2P
Artikel-Nr.:
     4502-74P6784
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V18ZC2P
EAN/GTIN:
     4099891836498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V18ZC2P, Littelfuse Der V18ZC2P ist ein radial bedrahteter Varistor (MOV), der für den Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entwickelt wurde. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Motorsteuerung * Telecom * Magnetspule * Stromversorgungsstromkreise
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
1.5 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
10 V
Nennspannung (DC):
14 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
18 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.