Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V18ZC1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V18ZC1P
Varistor, V18ZC1P
Artikel-Nr.:
     4502-74P6782
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V18ZC1P
EAN/GTIN:
     4099891836474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V18ZC1P, Littelfuse Der V18ZC1P ist ein radial bedrahteter Varistor (MOV), der für den Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entwickelt wurde. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Motorsteuerung * Telecom * Magnetspule * Stromversorgungsstromkreise
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
0.8 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
250 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
10 V
Nennspannung (DC):
14 V
Rastermaß:
6 mm
Varistor Spannung (typ.):
18 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,1108
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.