Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V180ZS05P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V180ZS05P
Varistor, V180ZS05P
Artikel-Nr.:
     4502-74P6702
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V180ZS05P
EAN/GTIN:
     4099891835675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V180ZS05P, Littelfuse Der V180ZS05P ist ein radial bedrahteter Varistor (MOV), der für den Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entwickelt wurde. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Motorsteuerung * Telecom * Magnetspule * Stromversorgungsstromkreise
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
5 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
400 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
110 V
Nennspannung (DC):
153 V
Rastermaß:
6 mm
Varistor Spannung (typ.):
180 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,095*
€ 0,113
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.