Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V175LU10CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V175LU10CP
Varistor, V175LU10CP
Artikel-Nr.:
     4502-74P6674
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V175LU10CP
EAN/GTIN:
     4099891835392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V175LU10CP, Littelfuse Der V175LU10CP ist ein Metalloxid-Varistor (MOV), der speziell für hohe Stoßstromabsorptionswerte entwickelt wurde. Dies wird durch eine spezielle dielektrische Materialformulierung erreicht, die auch zu höheren wiederkehrenden Überspannungswerten als bei anderen MOV-Typen führt. Er ist in erster Linie für den Einsatz in TVSS-Produktumgebungen (Transient Voltage Surge Suppressor) und anderen ähnlichen Anwendungen vorgesehen, die eine hohe Transientenenergie und Spitzenstromfähigkeit in einer relativ kleinen Gehäusegröße erfordern. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
110 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
6500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
175 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
270 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.