Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V175LT20CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V175LT20CP
Varistor, V175LT20CP
Artikel-Nr.:
     4502-74P6671
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V175LT20CP
EAN/GTIN:
     4099891835361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V175LT20CP, Littelfuse Der V175LT20CP ist ein Metalloxid-Varistor (MOV), der speziell für hohe Stoßstromabsorptionswerte entwickelt wurde. Dies wird durch eine spezielle dielektrische Materialformulierung erreicht, die auch zu höheren wiederkehrenden Überspannungswerten als bei anderen MOV-Typen führt. Er ist in erster Linie für den Einsatz in TVSS-Produktumgebungen (Transient Voltage Surge Suppressor) und anderen ähnlichen Anwendungen vorgesehen, die eine hohe Transientenenergie und Spitzenstromfähigkeit in einer relativ kleinen Gehäusegröße erfordern. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
220 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
10000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
175 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
270 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00381 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,46*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 186,81*
€ 186,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 93.415,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.