Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V150LA20BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V150LA20BP
Varistor, V150LA20BP
Artikel-Nr.:
     4502-74P6582
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V150LA20BP
EAN/GTIN:
     4099891834470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V150LA20BP, Littelfuse Der V150LA20BP ist ein radial bedrahteter Varistor, der für den Dauerbetrieb über Wechselstromleitungen ausgelegt ist. Dieser UL-anerkannte Varistor benötigt sehr wenig Montagefläche. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
80 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
6500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
150 V
Nennspannung (DC):
200 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
229.5 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00314 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
2
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,11*
2 Tage
929
1
€ 14,99*
ab € 0,30*
€ 1,252*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.