Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V10P42AUTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V10P42AUTO
Varistor, V10P42AUTO
Artikel-Nr.:
     4502-74P6157
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V10P42AUTO
EAN/GTIN:
     4099891830229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V10P42AUTO, Littelfuse V10P42AUTO ist ein Phenol beschichteter, radial bedrahteter Varistor, der für Anwendungen in der Automobilindustrie entwickelt wurde, die einen Schutz vor Lastabwurf, Starthilfe und Überspannungstransienten erfordern. Der V10P42AUTO bietet eine hohe Überspannungsfestigkeit für Anwendungen mit niedriger Gleichspannung. Features * Geringerer Platzbedarf und geringeres Volumen für den Überspannungsschutz * Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform * Erfüllt die strengen Qualitätsstandards der AEC-Q200 * Hohe Beständigkeit gegen thermische Zyklen Anwendungen * Karosserie-Elektroniksysteme * Systeme für den Antriebsstrang * Infotainment-System * Schutz von Kraftfahrzeug-Steuermodulen * Unterdrückung von Transienten bei Motoren oder induktiven Lasten
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
25 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
1500 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
42 V
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
68 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,27*
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 261,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.