Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V10H150P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V10H150P
Varistor, V10H150P
Artikel-Nr.:
     4502-74P6091
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V10H150P
EAN/GTIN:
     4099891829568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V10H150P, Littelfuse Der V10H150P ist ein Silikon beschichteter, radial bedrahteter Varistor, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, die eine hohe Absorption von Überspannungsenergie und eine hohe Betriebstemperatur von 125°C erfordern. Er ist für den Schutz gegen indirekte Blitzeinschläge, Schaltüberspannungen und ungewöhnlich schnelle Transienten ausgelegt. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Industrielle Automatisierungssteuerungen * Solarstrom-Wechselrichter * Sicherheitssysteme * Feueralarm und Rauchmelder * LED-Beleuchtung * Base Transceiver Station (BTS) Netzteile
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
50 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
3500 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
150 V
Nennspannung (DC):
200 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4200
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,37*
9 Tage
nicht lagernd
4200
€ 25,00*
ab € 0,328*
€ 0,378*
Lager 4502
600
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.