Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V10H140AUTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V10H140AUTO
Varistor, V10H140AUTO
Artikel-Nr.:
     4502-74P6087
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V10H140AUTO
EAN/GTIN:
     4099891829520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V10H140AUTO, Littelfuse V10H140AUTO ist ein Silikon beschichteter, radial bedrahteter Varistor, der für Anwendungen in der Automobilindustrie entwickelt wurde, die einen Schutz vor Lastabwurf, Starthilfe und Überspannungstransienten erfordern. Der V10H140AUTO bietet eine hohe Überspannungsfestigkeit für Anwendungen mit niedriger Gleichspannung. Features * Geringerer Platzbedarf und geringeres Volumen für den Überspannungsschutz * Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform * Erfüllt die strengen Qualitätsstandards der AEC-Q200 Anwendungen * Karosserie-Elektroniksysteme * Systeme für den Antriebsstrang * Infotainment-System * Schutz von Kraftfahrzeug-Steuermodulen * Unterdrückung von Transienten bei Motoren oder induktiven Lasten
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
45 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
3500 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
140 V
Nennspannung (DC):
180 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
220 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.