Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V10H130P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V10H130P
Varistor, V10H130P
Artikel-Nr.:
     4502-74P6086
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V10H130P
EAN/GTIN:
     4099891829513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V10H130P, Littelfuse Der V10H130P ist ein Silikon beschichteter, radial bedrahteter Varistor, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, die eine hohe Absorption von Überspannungsenergie und eine hohe Betriebstemperatur von 125°C erfordern. Er ist für den Schutz gegen indirekte Blitzeinschläge, Schaltüberspannungen und ungewöhnlich schnelle Transienten ausgelegt. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Industrielle Automatisierungssteuerungen * Solarstrom-Wechselrichter * Sicherheitssysteme * Feueralarm und Rauchmelder * LED-Beleuchtung * Base Transceiver Station (BTS) Netzteile
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
40 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
3500 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
13 V
Nennspannung (DC):
170 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
205 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.