Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V10E510P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V10E510P
Varistor, V10E510P
Artikel-Nr.:
     4502-74P6070
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V10E510P
EAN/GTIN:
     4099891829353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V10E510P, Littelfuse Der V10E510P ist ein Epoxid beschichteter, radial bedrahteter Varistor, der für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Spitzenstromwerte und eine hohe Energieabsorptionsfähigkeit erfordern. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Transiente Überspannungsschutzgeräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen * AC-Stromanzapfungen * AC-Leistungsmessgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
92 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
3500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
510 V
Nennspannung (DC):
670 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
820 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00188 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.