Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V07E320P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, V07E320P
Varistor, V07E320P
Artikel-Nr.:
     4502-74P5876
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V07E320P
EAN/GTIN:
     4099891827410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V07E320P, Littelfuse Der V07E320P ist ein Epoxid beschichteter, radial bedrahteter Varistor, der für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Spitzenstromwerte und eine hohe Energieabsorptionsfähigkeit erfordern. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform Anwendungen * Transiente Überspannungsschutzgeräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen * AC-Stromanzapfungen * AC-Leistungsmessgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
32 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
1750 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
320 V
Nennspannung (DC):
420 V
Rastermaß:
6 mm
Varistor Spannung (typ.):
510 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0914*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,1336
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,1235
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.