Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, V07E23P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varistor, V07E23P
Varistor, V07E23P
Artikel-Nr.:
     4502-74P5859
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V07E23P
EAN/GTIN:
     4099891827243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V07E23P, Littelfuse V07E23P ist ein Epoxid beschichteter, radial bedrahteter Varistor für niedrige Spannungen und hohe Stoßströme, der eine ideale Lösung für den Schutz von Stromkreisen in Anwendungen mit niedrigeren Gleichspannungen darstellt, da er höhere Stoßstromwerte bietet als jemals zuvor in solch kleinen Scheiben verfügbar waren. Er schützt gegen hohe Spitzenüberspannungen, einschließlich indirekter Blitzeinschlagstörungen, Systemschalttransienten und abnormale schnelle Transienten von der Stromquelle. Features * Geringerer Platzbedarf und geringeres Volumen für den Überspannungsschutz * Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungssysteme für die Telekommunikation * Kabellose Telefone * Wireless-Basisstationen * Mobile Kommunikation * Audio- und Videogeräte * Ladegeräte für Mobiltelefone * Sicherheitssysteme, Brandmeldeanlagen * Industrielles Steuerkontaktrelais
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
6.5 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
1000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
23 V
Nennspannung (DC):
28 V
Rastermaß:
6 mm
Varistor Spannung (typ.):
36 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 274,455*
€ 329,04*
€ 5,90*
ab € 275,355*
€ 329,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,04*
€ 391,5576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,42*
€ 386,0598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,68*
€ 369,7092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,69*
€ 357,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,455*
€ 326,60145
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,18297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.