Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, TMOV34S151MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, TMOV34S151MP
Varistor, TMOV34S151MP
Artikel-Nr.:
     4502-74P5732
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV34S151MP
EAN/GTIN:
     4099891825973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, TMOV34S151MP, Littelfuse TMOV34S151MP ist ein thermisch geschützter Varistor, der eine neue Entwicklung im Stromkreisschutz darstellt. Er besteht aus einem Varistorelement (MOV) im quadratischen Format von 34 mm mit einem integrierten thermisch aktivierten Element, das sich bei Überhitzung aufgrund von anormalen Überspannungs- und Strombegrenzungsbedingungen öffnet. Aufgrund der unmittelbaren Nähe des integrierten thermischen Elements zum MOV-Gehäuse bietet es eine schnelle thermische Reaktion. Die integrierte Konfiguration bietet auch eine geringere Induktivität als die meisten diskreten Lösungen, was zu einer verbesserten Klemmleistung bei schnellen Überspannungstransienten führt. Features * RoHS-konform * Bleifrei Anwendungen * SPD-Produkte * AC-Schutzmodule, AC-Netzteile, AC-Leistungsmessgeräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Wechselrichter * AC/DC-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
360 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
40000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
150 V
Nennspannung (DC):
200 V
Varistor Spannung (typ.):
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
180
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 12,07*
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 13,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 812,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.