Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 240 V, 40000 A, 200 V (DC), 150 V (AC), 360 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 240 V, 40000 A, 200 V (DC), 150 V (AC), 360 J
Varistor, radial, VS 240 V, 40000 A, 200 V (DC), 150 V (AC), 360 J
Artikel-Nr.:
     4502-74P5731
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV34S151EP
EAN/GTIN:
     4099891825966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, TMOV34S151EP, Littelfuse TMOV34S151EP ist ein thermisch geschützter Varistor, der eine neue Entwicklung im Stromkreisschutz darstellt. Er besteht aus einem Varistorelement (MOV) im quadratischen Format von 34 mm mit einem integrierten thermisch aktivierten Element, das sich bei Überhitzung aufgrund von anormalen Überspannungs- und Strombegrenzungsbedingungen öffnet. Aufgrund der unmittelbaren Nähe des integrierten thermischen Elements zum MOV-Gehäuse bietet es eine schnelle thermische Reaktion. Die integrierte Konfiguration bietet auch eine geringere Induktivität als die meisten diskreten Lösungen, was zu einer verbesserten Klemmleistung bei schnellen Überspannungstransienten führt. Features * RoHS-konform * Bleifrei Anwendungen * SPD-Produkte * AC-Schutzmodule, AC-Netzteile, AC-Leistungsmessgeräte * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Wechselrichter * AC/DC-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
360 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
40000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
150 V
Nennspannung (DC):
200 V
Rastermaß:
7 mm
Varistor Spannung (typ.):
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0211 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.