Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 1.2 kV, 20000 A, 970 V (DC), 750 V (AC), 670 J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 1.2 kV, 20000 A, 970 V (DC), 750 V (AC), 670 J
Varistor, radial, VS 1.2 kV, 20000 A, 970 V (DC), 750 V (AC), 670 J
Artikel-Nr.:
     4502-74P5724
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV25SP750M
EAN/GTIN:
     4099891825898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, TMOV25SP750M, Littelfuse Der TMOV25SP750M ist für bestimmte AC-Betriebsspannungen ausgelegt, und ein Überschreiten dieser Grenzwerte durch eine anhaltende Überspannung kann zu Überhitzung und Beschädigung des MOV führen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um diese Bedingung in einem einzigen integrierten Gehäuse zu erfüllen. Es enthält ein patentiertes integriertes thermisch ansprechendes Element im Gehäuse des Geräts, das den Varistor im Falle einer Überhitzung aufgrund von anormalen Überspannungsereignissen öffnet. Features * RoHS-konform und bleifrei * Geringe Leckage Anwendungen * SPD-Produkte * AC-Schutzmodule, AC-Netzteile, AC-Leistungsmessgeräte * Überspannungsgeschützte Steckdosenleisten * Wechselrichter * AC/DC-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
670 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
20000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
750 V
Nennspannung (DC):
970 V
Varistor Spannung (typ.):
1.2 kV
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
€ 270,40*
Lager 4502
1
Frei Haus
€ 340,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,80*
€ 405,55
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (€ 4,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.