Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, TMOV20RP140M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, TMOV20RP140M
Varistor, TMOV20RP140M
Artikel-Nr.:
     4502-74P5653
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV20RP140M
EAN/GTIN:
     4099891825188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, TMOV20RP140M, Littelfuse Der TMOV20RP140M ist ein thermisch geschützter Varistor, der eine neue Entwicklung im Bereich des integrierten Schaltkreisschutzes darstellt. Er besteht aus einem radial bedrahteten MOV (Metalloxid-Varistor) mit einem integrierten thermisch aktivierten Element, das sich im Falle einer Überhitzung aufgrund einer abnormalen Überspannung mit begrenztem Strom öffnet. Durch die unmittelbare Nähe des integrierten thermischen Elements zum MOV-Gehäuse ist eine schnelle thermische Reaktion möglich. Die integrierte Konfiguration bietet auch eine geringere Induktivität als die meisten diskreten Lösungen, was zu einer verbesserten Klemmleistung bei schnellen Überspannungstransienten führt. Der Varistor ist wellenlötbar und vereinfacht so die Montage des Endprodukts, indem er die mit Handlötarbeiten verbundenen Kosten und Nacharbeiten reduziert. Anwendungen * SPD-Produkte * AC-Schutzmodule, AC-Netzteile, AC-Leistungsmessgeräte, ortsveränderliche AC-Leistungsabgriffe * Überspannungsgeschützte Steckdosenleisten * Wechselrichter * AC/DC-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00391 kg
Bauform:
radial
Energieabsorption:
110 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
10000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
140 V
Nennspannung (DC):
180 V
Varistor Spannung (typ.):
220 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.