Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, TMOV14RP200ML2T7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, TMOV14RP200ML2T7
Varistor, TMOV14RP200ML2T7
Artikel-Nr.:
     4502-74P5623
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TMOV14RP200ML2T7
EAN/GTIN:
     4099891824884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, TMOV14RP200ML2T7, Littelfuse Der TMOV14RP200ML2T7 ist ein thermisch geschützter Varistor, der eine neue Entwicklung im Bereich des integrierten Schaltkreisschutzes darstellt. Er besteht aus einem radial bedrahteten MOV (Metalloxid-Varistor) mit einem integrierten thermisch aktivierten Element, das sich im Falle einer Überhitzung aufgrund einer abnormalen Überspannung mit begrenztem Strom öffnet. Durch die unmittelbare Nähe des integrierten thermischen Elements zum MOV-Gehäuse ist eine schnelle thermische Reaktion möglich. Die integrierte Konfiguration bietet auch eine geringere Induktivität als die meisten diskreten Lösungen, was zu einer verbesserten Klemmleistung bei schnellen Überspannungstransienten führt. Der Varistor ist wellenlötbar und vereinfacht so die Montage des Endprodukts, indem er die mit Handlötarbeiten verbundenen Kosten und Nacharbeiten reduziert. Anwendungen * SPD-Produkte * AC-Schutzmodule, AC-Netzteile, AC-Leistungsmessgeräte, ortsveränderliche AC-Leistungsabgriffe * Überspannungsgeschützte Steckdosenleisten * Wechselrichter * AC/DC-Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
75 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
6000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
260 V
Varistor Spannung (typ.):
314 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00246 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.