Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, TPSMB188CA-VR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, TPSMB188CA-VR
TVS Diode, TPSMB188CA-VR
Artikel-Nr.:
     4502-74P5196
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TPSMB188CA-VR
EAN/GTIN:
     4099891820619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS Diode, TPSMB188CA-VR, Littelfuse TPSMB188CA-VR ist eine bidirektionale Diode zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS), die speziell zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt wurde. Features * Hochzuverlässige Anwendung und AEC Q101-qualifiziert für die Automobilindustrie * Exzellente Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Elektronische Steuergeräte * BCMs, CAN bus, LIN bus * Sensoren, Unterhaltungssysteme * Tragbare Geräte, die hohe Zuverlässigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
188 V
Durchbruchspannung:
231 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.