Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, TP5KP12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, TP5KP12A
TVS Diode, TP5KP12A
Artikel-Nr.:
     4502-74P5050
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TP5KP12A
EAN/GTIN:
     4099891819156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS Diode, TP5KP12A, Littelfuse TP5KP12A ist eine unidirektionale, axial bedrahtete TVS-Diode, die speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt wurde. Features * Schnelle Reaktionszeit * Exzellente Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Matte Zinn bleifrei plattiert * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Schutz der E/A-Schnittstellen * VCC bus * Telecom * Computer * Anwendungen in der Industrie- und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.